用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。
タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様前面開閉式フード、搭載フィルター数(枚):1トラスコ品番484-2413セット内容フレキホース1.5m/ホースバンド2個材質本体:鉄板製 自社専用設計モータ フィルター材質:ポリエステル成形不織布質量(kg)22出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60兼用電源(V)単相220風量(m3/min)50Hz/60Hz3.3/4.0コード長さ(m)3(先端圧着端子のみ)吸入口径(Φmm)70集塵容量(L)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382電気代の目安2.7円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65捕集効率(%)5μm以上99.99最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23使用条件設置場所周囲温度は常温でご使用ください。ちり落とし方式手動式