ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
26
26
26
24
25
28
30
32
34
36
38
40
42
10
15
16
18
19
21
22
12
14
20
ベルト呼び幅
50
50
75
100
寸法W(mm)
19.1
19.1
25.4
31.8
形状
6
33F
6
6F
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36225743
品番
26L050-6
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
-
寸法FID(mm)
71
寸法FOD(mm)
88
ボス径H(mm)
42
寸法L(mm)
38
寸法OD(mm)
78.07
寸法PD(mm)
78.83
寸法W(mm)
19.1
寸法X(mm)
-
寸法fb(mm)
-
厚さt(mm)
1.5
歯数
26
ベルト呼び幅
50
材質
S45C
形状
6
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS15088071