曜日別特売
GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス) 36228005

GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス) 36228005
GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス) 36228005
GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス) 36228005
GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ Frameworks(フレームワークス) 36228005

マイクスタンド用アクセサリートレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36228005品番GFW-MICACCTRAY
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。
・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。
・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。
・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。
・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。
・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。
・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。
・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。
・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。
・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ
・材質:高耐久性プラスチック等
・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ
・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで
・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)
・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)
・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)
・取り付け方法:調節式クランプ
・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)
・重量:約1.36kg (3ポンド)
・カラー:ブラック
・UPCコード:0716408538167

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする