曜日別特売
20H100-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230214

 

20H100-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230214
20H100-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230214
20H100-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230214
20H100-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230214

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
ベルト呼び幅100
寸法W(mm)33.3
形状6F
内容量1個注文コード36230214品番20H100-6F
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(mm)27寸法B(mm)16寸法C(mm)71寸法FID(mm)71寸法FOD(mm)88ボス径H(mm)56寸法L(mm)56寸法M(mm)-寸法OD(mm)79.48寸法PD(mm)80.85寸法W(mm)33.3寸法X(mm)-寸法fb(mm)3.15厚さt(mm)2歯数20ベルト呼び幅100材質S45C形状6F種類タイミングプーリフランジFS20088071
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする