曜日別特売
NR-24-1925-SL-BL 指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業) 36233386

 

NR-24-1925-SL-BL 指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業) 36233386
NR-24-1925-SL-BL 指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業) 36233386

指はさみ防止スクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットスクリーン:ブラック注文コード36233386品番NR-24-1925-SL-BL
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。
既存の扉に後付けができます。
耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。
雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。
スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。
木・鉄扉に適しています。

用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5材質/仕上本体:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、枠側キャップ:ABS樹脂/ブラック、スクリーンエンド:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、扉側キャップ:ABS樹脂/ブラック、カバー:ABS樹脂スクリーン:ブラックタイプ屋内仕様寸法L(mm)1925使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)寸法X(mm)600寸法Y(mm)-材質(スクリーン)合成繊維開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする