曜日別特売
1652-EV14M-40 パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36275407

1652-EV14M-40 パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36275407
1652-EV14M-40 パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36275407
1652-EV14M-40 パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36275407

パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)40ベルトピッチ周長(mm)1652注文コード36275407品番1652-EV14M-40
参考基準価格(税別)¥48,980販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV14Mベルト幅(mm)40歯数118ピッチ(mm)14ベルトピッチ周長(mm)1652材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36276161
2015-05-25
用途: ベルト切れ

急ぎで必要になりましたが、他ではなかなか見つけられなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする