曜日別特売
G-2 カラー合板 クトクカラー クトクマーケティング 36293634

カラー合板 クトクカラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
色ウグイス
内容量1ケース(10枚)注文コード36293634品番G-2
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
色
ウグイス
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×1820
グリーン購入法
適合
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量2のご注文(数量1につき)¥2,500/税込¥2,750
全国数量3のご注文(数量1につき)¥3,000/税込¥3,300
全国数量4以上のご注文(数量1につき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36293634
2017-04-06
用途: 掲示物を貼るための壁板に使用

掲示物を壁に貼る際、工場の壁が汚れているので汚れ隠しにカラー合板を
貼り付けました。つやのある感じで、壁が明るくなり、とてもきれいに見えます。
10枚パックではなく、好きな枚数を買うことができると、半端がでなくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする