BOSCH(ボッシュ)
L-BOXX トレイ306
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
137-8229
注文コード
36293785
品番
LS-T72N
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。
用途
何にでも使える汎用タイプトレイ。LS-BOXX306、LS-BOXX306BL型に組み合わせ可能。
色
ブルー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
367×315×72
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×245×65
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
553
トラスコ品番
137-8229