NTツール
パワーハイドロチャック シャンクHSK63A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
148-9773
148-9773
148-9773
148-9772
148-9775
148-9774
148-9777
148-9776
148-9779
148-9778
148-9781
148-9780
148-9783
148-9782
148-9785
148-9784
148-9787
148-9786
148-9789
148-9788
148-9791
148-9790
148-9834
148-9833
148-9836
148-9835
148-9838
148-9837
148-9839
148-9840
148-9841
148-9842
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36294363
品番
HSK63A-PHC04A-70-H
参考基準価格(税別)
¥63,650
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。
高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
把握径(Φmm)
4
寸法d(mm)
4
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
25.1
寸法D2(mm)
25
寸法D3(mm)
46
寸法l(mm)
29
寸法l1(mm)
24
質量(kg)
1
トラスコ品番
148-9773
アズワン品番
64-8558-31