HSK63A-PHC09A-120-H パワーハイドロチャック シャンクHSK63A NTツール 36294503

パワーハイドロチャック シャンクHSK63A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番148-9780
148-9780
148-9772
148-9773
148-9775
148-9774
148-9777
148-9776
148-9779
148-9778
148-9781
148-9783
148-9782
148-9785
148-9784
148-9787
148-9786
148-9789
148-9788
148-9791
148-9790
148-9834
148-9833
148-9836
148-9835
148-9838
148-9837
148-9839
148-9840
148-9841
148-9842
内容量1個注文コード36294503品番HSK63A-PHC09A-120-H
参考基準価格(税別)¥61,630販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。
高精度加工に最適な油圧式ホルダです。

把握径(Φmm)9寸法d(mm)9寸法L(mm)120寸法L1(mm)64寸法D2(mm)30寸法D3(mm)52寸法l(mm)70寸法l1(mm)40質量(kg)1.4寸法D1(mm)28トラスコ品番148-9780アズワン品番64-8558-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする