NTツール
パワーハイドロチャック シャンクHSK63A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
148-9839
148-9839
148-9839
148-9772
148-9773
148-9775
148-9774
148-9777
148-9776
148-9779
148-9778
148-9781
148-9780
148-9783
148-9782
148-9785
148-9784
148-9787
148-9786
148-9789
148-9788
148-9791
148-9790
148-9834
148-9833
148-9836
148-9835
148-9838
148-9837
148-9840
148-9841
148-9842
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36294817
品番
HSK63A-PHC25A-135-H
参考基準価格(税別)
¥61,730
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。
高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
把握径(Φmm)
25
寸法d(mm)
25
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
59
寸法D2(mm)
52
寸法D3(mm)
59
寸法l(mm)
60
寸法l1(mm)
50
質量(kg)
2.3
寸法D1(mm)
50
トラスコ品番
148-9839
アズワン品番
64-8558-48