曜日別特売
258621 AIR SENSOR-1 迷彩長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36298387

258621 AIR SENSOR-1 迷彩長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36298387
258621 AIR SENSOR-1 迷彩長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36298387
258621 AIR SENSOR-1 迷彩長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36298387

AIR SENSOR-1 迷彩長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
迷彩ネイビー
内容量1枚注文コード36298387品番258621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,699
販売価格(税別)
6,090

ヘルメット内にも涼しい風が入る様に工夫されたサイドメッシュ付、収納式フードの軽量ジャンパー

サイズ3L迷彩ネイビー材質【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー・ボタン】樹脂胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100(タフタ迷彩柄)着丈(cm)72裄丈(cm)89色番110
注意
※ファンは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする