曜日別特売
CSF-90A 作業台 CSF-A アルインコ 36298841

 

CSF-90A 作業台 CSF-A アルインコ 36298841
CSF-90A 作業台 CSF-A アルインコ 36298841
CSF-90A 作業台 CSF-A アルインコ 36298841

作業台 CSF-A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.9
内容量1台注文コード36298841品番CSF-90A
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

自動ロック構造でワンタッチ組立。
持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。

天板高さ(m)0.9天板寸法(幅×奥行)(mm)400×400設置寸法(幅×奥行)(mm)644×793質量(kg)7.7最大使用荷重(kg)150トラスコ品番364-9962材質アルミ合金段数3設置寸法・奥行(mm)793設置寸法・幅(mm)644踏ざん間隔(mm)300収納寸法(mm)幅644×奥行124×高さ1292天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする