曜日別特売
NB-110 メッシュバスケットノーマルタイプ センタン工業 36299401

メッシュバスケットノーマルタイプ

(24件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36299401品番NB-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バスケットの原点。通勤、通学の定番!網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。色は黒・ダークグレーを用意しております。

ダークグレー付属品取付金具材質スチール質量(g)約600容量(L)約15内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約330×240×前255/後230外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×255×前260/後235材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約270×185底部寸法(幅×奥行)(mm)約290×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299401
2021-11-19
用途: 部品交換
個人のお客様

古いかごとの交換。ホームセンターで買うより安く買えて良い。ネジとナットはステンレス製にして欲しいです。

対象商品 : 36299401
2021-02-08
用途: 自転車の籠が変形・錆もでていたため交換用。
電気・ガス・熱供給・水道業

10年以上前に購入した自転車でしたが取り付け寸法が同一品であったため簡単に交換できました。
取り付け金具とねじも付いていました。とてもかっこよくなり感謝です。

対象商品 : 36299392
2019-12-01
用途: シティサイクルのかご交換。
医療・福祉・介護関連業

大きさがやや小さい印象がありますが、付属の金具とネジで不安なく取り付けできました。

対象商品 : 36299401
2020-03-17
用途: 自転車カゴ
卸売・小売業

注文してすぐに届いた
安いのにしっかりとしている
取付も簡単でした。

対象商品 : 36299392
2019-04-19
用途: 自転車のメンテ消耗部品の交換用

転倒により、かごが曲り、破損して、使いずらかったが、交換後とても使いやすくなった。

対象商品 : 36299392
2018-01-30
用途: 交換

値段の割に思った以上に頑丈でびっくりしました。
しっかりと作られてるので安心して使わせていただいています。

対象商品 : 36299392
2017-07-15
用途: 自転車の前かご交換
その他業種

思っていたより、小さめだったかな・・でも使用に問題ない。そんなに荷物入れないし、ママチャリで前かごが錆だらけだったから交換しただけだし。
全体的に、軽い作りかな?でもこの値段だもの、十分と思う。ねじは、黒で塗装されているので長持ちしそう。ポイントアップ。

対象商品 : 36299392
2017-07-09
用途: メンテナンス
やきとり喜多萬飲食業

安くて、非常に良い製品です。目が小さいので小さな物を入れても安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする