※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2L100TN)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
36302254
品番
CDQ2L100TN-100DZ
参考基準価格(税別)
¥39,820
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード