曜日別特売
CDQ2L16-5DMZ-W CD Series(CDQ2L16) SMC 36303618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2L16)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド注文コード36303618品番CDQ2L16-5DMZ-W
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする