E-103 直流電圧変換機DC-DCコンバーター Meltec(大自工業) 36307537

直流電圧変換機DC-DCコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36307537品番E-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

面倒なアクセサリーソケットに差し込むだけ。
トラックやバスでポータブルナビ、レーダー探知機とUSB機器が同時に使える!
トラック・バス用(DC24V電源)を乗用車用(DC12V)に変換して、カー用品が使える。

付属品両面テープ仕様アクセサリーソケット式・USBポート式材質(本体)ABS樹脂質量(g)約190出力電圧DC12V-3A/USB 5V-500mA入力電圧(V)DC24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×74×34コード長さ(cm)約90ヒューズ容量(A)3(カープラグ内)
注意
※ご使用前に、使用機器の消費電力をご確認ください。
※USBポートご使用に関して、iPod Shuffle・iPod(第3世代以前)・iPhone製品のご使用(充電)は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36307537E-10340388896E-103E-103 DC/DC コンバーター ソケットタイプ3A Meltec(大自工業) 40388896DC/DC コンバーター ソケットタイプ3AMeltec(大自工業)1台
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする