CDQ2L25-3DZ CD Series(CDQ2L25) SMC 36308125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2L25)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)3作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ注文コード36308125品番CDQ2L25-3DZ
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)3タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする