※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2L25)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
36308152
品番
CDQ2L25-10SMZ
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
261
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード