曜日別特売
F200A-T-FR ラテックス静電気防止指サック ハイグリップ 帝人フロンティア(NI帝人) 36309147

F200A-T-FR ラテックス静電気防止指サック ハイグリップ 帝人フロンティア(NI帝人) 36309147
F200A-T-FR ラテックス静電気防止指サック ハイグリップ 帝人フロンティア(NI帝人) 36309147

ラテックス静電気防止指サック ハイグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1440個)注文コード36309147品番F200A-T-FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つかみやすいハイグリップタイプです。
特殊加工により静電気を防止します。
指先エンポス加工です。

用途電子部品組み立て内径(Φmm)19.1長さ(mm)70±5トラスコ品番439-0318材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.9±0.3ピンクサイズL質量(g)770タイプロールタイプ肉厚(mm)0.09±0.03入数(双)1440機能静電気防止伸び(%)750以上表面抵抗値(Ω)1011直径(mm)19.1粉有無粉無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36309131
2014-11-19
用途: 検体集荷
株式会社LSIメディエンス

根元が丸まっていない画像だった為購入いたしましたが丸まっていたので返品したいくらいです!

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
今後は誤解が無いように仕様にロールタイプと記載、
至急使用例のみではなく商品画像も掲載するように致します。
返品につきましては別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする