ミドリ安全
耐切創手袋 長袖タイプ MK-110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
36309673
品番
MK-110
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手首部分が4cm長く、手首を保護します。
用途
自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
サイズ
フリー
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
表・裏:ケブラー糸(デュポン製)
ゲージ数
7
耐切創性
4
機能
耐切創、耐熱性
入数(双)
1
トラスコ品番
335-7104
厚さ(mm)
3.38
質量(g)
70
規格
EU
材質(繊維部)
アラミド(ケブラー(R))