TC-1 防振手袋 常温・室内タイプ カミキ 36309987

TC-1 防振手袋 常温・室内タイプ カミキ 36309987
TC-1 防振手袋 常温・室内タイプ カミキ 36309987

防振手袋 常温・室内タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード36309987品番TC-1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。
要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)

材質
掌部:天然牛表革、綿キャンパス
防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
用途常温での振動作業向けサイズフリーホワイト/イエロー全長(cm)26手のひらまわり(cm)28中指長(cm)9質量(g)220トラスコ品番253-7508厚さ(mm)12.5規格ISO10819・JIS T 8114合格認定品入数(双)1機能防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36309987
2016-03-29
用途: ハツリ作業
建設業・工事業

使用にあたっては十分機能を果たしており満足していますが、もう少し価格が下がれば定期的に取替もできるが、当分は長持ちさせて使用するよう指導しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする