CDQ2L32-150DCZ-M9NL CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L32-150DCZ) SMC 36312526

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L32-150DCZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N注文コード36312526品番CDQ2L32-150DCZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする