※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2L40-5SZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
M9NV
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36328373
品番
CDQ2L40-5SZ
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード