CDQ2L40TF-10TZ CD Series(CDQ2L40TF) SMC 36330358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2L40TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(T) 単動 : 引込みポートねじの種類(TF) G注文コード36330358品番CDQ2L40TF-10TZ
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする