曜日別特売
CDQ2L40TN-40DZ-M9PAVZ CD Series(CDQ2L40TN) SMC 36331103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2L40TN)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PAV
ポートねじの種類
(TN) NPT
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
36331103
品番
CDQ2L40TN-40DZ-M9PAVZ
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9PAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする