※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)接続口径(03) 3/8注文コード36335686品番AMH350C-03D-H
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど104種類から選べます他の種類を見る ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。