※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径(04) 1/2注文コード36336027品番AMH350C-04D-R
参考基準価格(税別)¥23,050販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど104種類から選べます他の種類を見る ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。