曜日別特売
CQ2B125-10DCZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) SMC 36347683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2B125-10DCZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) SMC 36347683
CQ2B125-10DCZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~) SMC 36347683

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B125~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)10
10
100
125
140
150
15
175
200
20
250
25
300
30
40
50
60
75
90
105
120
160
180
185
215
225
65
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード36347683品番CQ2B125-10DCZ
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする