曜日別特売
CDRB1BJ100-90S-R73LS ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ~) SMC 36349686

 

CDRB1BJ100-90S-R73LS ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ~) SMC 36349686
CDRB1BJ100-90S-R73LS ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ~) SMC 36349686

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90寸法(mm)100オートスイッチ種類R73注文コード36349686品番CDRB1BJ100-90S-R73LS
参考基準価格(税別)¥81,460販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)90ベーン形式シングルベーン寸法(mm)100リード線取出方法(L)グロメットリード線(m)3磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(S)1ヶ付接続ポート位置(-)ボディ側面振動角度(°)(90)90標準軸形式(J)両軸(長軸側丸軸&四面取)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする