曜日別特売
CDRB1BJ80-90DE-R73 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ~) SMC 36349826

 

CDRB1BJ80-90DE-R73 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ~) SMC 36349826
CDRB1BJ80-90DE-R73 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ~) SMC 36349826

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90寸法(mm)80オートスイッチ種類R73注文コード36349826品番CDRB1BJ80-90DE-R73
参考基準価格(税別)¥73,870販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)90ベーン形式ダブルベーン寸法(mm)80リード線取出方法(-)グロメットリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(-)2ヶ付接続ポート位置(E)ボディ軸方向振動角度(°)(90)90標準軸形式(J)両軸(長軸側丸軸&四面取)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする