曜日別特売
CDRB1BW50-90S-R80CZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350151

 

CDRB1BW50-90S-R80CZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350151
CDRB1BW50-90S-R80CZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350151

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90寸法(mm)50ベーン形式シングルベーン注文コード36350151品番CDRB1BW50-90S-R80CZ
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)90ベーン形式シングルベーン寸法(mm)50リード線取出方法(CZ)コネクタリード線(m)5磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類R80オートスイッチ追記号(-)2ヶ付接続ポート位置(-)ボディ側面振動角度(°)(90)90標準軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする