CDRB1LW63-180S-T79CL ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~) SMC 36351183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDRB1LW63-180S-T79CL ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~) SMC 36351183
CDRB1LW63-180S-T79CL ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~) SMC 36351183

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)180寸法(mm)63ベーン形式シングルベーン注文コード36351183品番CDRB1LW63-180S-T79CL
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン寸法(mm)63リード線取出方法(CL)コネクタリード線(m)3磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類T79オートスイッチ追記号(-)2ヶ付接続ポート位置(-)ボディ側面振動角度(°)(180)180標準軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする