CDQ2LC20-10TZ CD Series(CDQ2LC20) SMC 36351552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2LC20)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(T) 単動 : 引込み注文コード36351552品番CDQ2LC20-10TZ
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
チューブ内径(Φmm)20作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする