CDQ2LC20-15DMZ CD Series(CDQ2LC20) SMC 36351595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2LC20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド注文コード36351595品番CDQ2LC20-15DMZ
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする