CDQ2LC25-25DZ CD Series(CDQ2LC25) SMC 36352392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2LC25)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド注文コード36352392品番CDQ2LC25-25DZ
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする