※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ(MKB12-20~Z-~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(N) アーム付
注文コード
36353843
品番
MKB12-20LNZ
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボディオプション・オートスイッチ種類
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(L) 左回転
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
20
CADデータダウンロード