曜日別特売
MKB16-10RZ-A90 ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMC 36356092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類・リード線など180種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
ポートねじの種類
(-) Mねじ
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
36356092
品番
MKB16-10RZ-A90
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする