曜日別特売
CDQ2LS40-100DCMZ-M9B CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40) SMC 36362865

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B注文コード36362865品番CDQ2LS40-100DCMZ-M9B
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする