曜日別特売
MKB25-10RNZ-M9PWVL ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~) SMC 36365533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9PWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
ポートねじの種類
(-) Mねじ
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36365533
品番
MKB25-10RNZ-M9PWVL
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

ボディオプション
(N) アーム付
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
M9PWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする