※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ(MKB25-30~Z-~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ボディオプション
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
注文コード
36368692
品番
MKB25-30LZ
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(L) 左回転
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
30
CADデータダウンロード