※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ(MKB25-30~Z-~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ボディオプション
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(N) アーム付
注文コード
36368796
品番
MKB25-30RNZ
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(R) 右回転
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
30
CADデータダウンロード