※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ(MKB32~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・ボディオプション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
注文コード
36368936
品番
MKB32TF-10LZ
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
クランプストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
回転方向
(L) 左回転
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード