※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ(MKB32~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・ボディオプション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
ボディオプション
(N) アーム付
注文コード
36368954
品番
MKB32TF-50RNZ
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
クランプストローク(mm)
50
ボディオプション
(N) アーム付
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード