SMC
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
注文コード
36370652
品番
MKB32-10RZ
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディオプション・オートスイッチ種類
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(R) 右回転
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
10
CADデータダウンロード