曜日別特売
MKB40TN-30RZ ロータリクランプシリンダ(MKB40~) SMC 36375236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB40~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クランプストローク(mm)30
回転方向(R) 右回転
内容量1個注文コード36375236品番MKB40TN-30RZ
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(R) 右回転ポートねじの種類(TN) NPTクランプストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする