MKB63-50RNZ-M9BL ロータリクランプシリンダ(MKB63-50~Z-~) SMC 36389717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB63-50~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ポートねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36389717
品番
MKB63-50RNZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥42,350販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

ボディオプション
(N) アーム付
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする