曜日別特売
MKG16-10RNZ-M9NW ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKG16-10RNZ-M9NW ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390331
MKG16-10RNZ-M9NW ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMC 36390331

ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類・ボディオプションなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ボディオプション
(N) アーム付
注文コード
36390331
品番
MKG16-10RNZ-M9NW
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

クランプストローク(mm)
10
ボディオプション
(N) アーム付
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする