曜日別特売
MKG25-10RNZ-M9BWVL ロータリクランプシリンダ(MKG25-10~) SMC 36392535

 

MKG25-10RNZ-M9BWVL ロータリクランプシリンダ(MKG25-10~) SMC 36392535
MKG25-10RNZ-M9BWVL ロータリクランプシリンダ(MKG25-10~) SMC 36392535

ロータリクランプシリンダ(MKG25-10~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(N) アーム付オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード36392535品番MKG25-10RNZ-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)10オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする