曜日別特売
MKG25-20LZ-A93 ロータリクランプシリンダ(MKG25-20~) SMC 36393052

 

MKG25-20LZ-A93 ロータリクランプシリンダ(MKG25-20~) SMC 36393052
MKG25-20LZ-A93 ロータリクランプシリンダ(MKG25-20~) SMC 36393052

ロータリクランプシリンダ(MKG25-20~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(めねじ)オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード36393052品番MKG25-20LZ-A93
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(L) 左回転リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)20オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする